Beli alat ukur tekanan udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
  2. Benetech Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Benetech Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Unit ini banyak digunakan dalam mengukur tekanan kipas. Kecepatan angin, tekanan oven, dan sistem hidrolik. unit ini juga dapat digunakan dalam mengendalikan rasio gas dalam pembakaran dan kontrol katup dan memantau tekanan darah dan tekanan napas dengan peralatan medis lainnya.
  3. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  4. UEI TEST INSTRUMENTS Digital Manometer
    Mulai

    Rp5.199.900

    UEI TEST INSTRUMENTS Digital Manometer
    Deskripsi:
    Digital manometer static pressure test kits contain a standard digital manometer with all the compatible components that are necessary for testing pressure switches and gas or static pressure in HVAC applications. These convenient kits also include a carrying case, static pressure tips, tubing, and fittings.
    atribut:
    • Alarm: No
    • Application: Gas
    • Auto Power OFF: Yes
    • Batteries Included: Yes
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Type (V): 9
    • Brand: UEI TEST INSTRUMENTS
    • Calibration Certificate Included: No
    • Connections (inch): 1/4 Hose Barb
    • Maximum Operating Temperature (°F): 104
    • Maximum Pressure (in WC): 60
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Minimum Pressure (in WC): -60
    • Pressure Range (in wc): -60 to 60
    • Pressure Resolution (psi): 0.001
    • Process Connection Type: Hose Barb
  5. Lutron Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Lutron Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    MANOMETER, 2000 mbar, differential inputModel : PM-9100- Dual & differential input, 2000 mbar x 1 mbar.- mbar, PSI, Kg/cm2, inch/Hg, mm/Hg, inch/H20, meter/H2O, Atmosphere.- Data hold, Memory ( Max., Min. ), RS232.- Application : Industrial, laboratory, schools,heating, ventilation, hospital, medical.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 180x72x32
    • Standard Accessory: Instruction Manual, Hard Carrying case
  6. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp879.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  7. Startools Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp23.900

    Startools Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination WrenchCombination wrench atau kunci kombinasi adalah kunci serbaguna dengan dua ujung berbeda: satu ujung berbentuk kunci pas (rahang terbuka) dan ujung lainnya berbentuk kunci ring. Alat ini memudahkan pekerjaan mengendurkan atau mengencangkan mur/baut dalam berbagai kondisi.Startools menghadirkan kunci kombinasi dari baja krom vanadium 31CrV 3 yang kokoh, memberikan performa terbaik dan awet untuk penggunaan jangka panjang.Kunci kombinasi Startools dilapisi anti-slip khusus untuk genggaman kuat dan nyaman, bahkan dalam kondisi berminyak atau basah. Lapisan ini juga mencegah karat/korosi.Kelebihan Kunci Kombinasi Startools:• Pegangan anti-slip Bekerja dengan nyaman dan aman berkat lapisan anti-slip khusus yang mencegah selip, bahkan di tangan yang berminyak atau basah.  • Torsi melebihi standar‌    ­ Atasi mur dan baut yang paling bandel sekalipun dengan ­ Kemampuan torsi yang 25% lebih kuat dari standar DIN  • Baja tahan lama ­ Dibuat dari baja krom vanadium 31 CrV 3 berkualitas ­ Tinggi untuk daya tahan dan performa jangka panjang  • Standar Industri ­ Memenuhi kualifikasi standar DIN 3113, Form A, ­ Menjamin kualitas dan keamananKunci Kombinasi yang tepat untuk andaKunci kombinasi dari Startools cocok untuk profesional seperti mekanik, tukang pipa, tukang listrik, insinyur, penggemar DIY, dan lainnya.Kunci kombinasi kami adalah pilihan tepat bagi para profesional dan penggemar DIY yang menginginkan perkakas berkualitas tinggi dan tahan lama. Dengan performa unggul dan kemampuan mengatasi pekerjaan berat, kunci kombinasi ini akan menjadi teman setia Anda dalam berbagai proyek.Kunci kombinasi dari Startools tersedia dalam berbagai ukuran mm dan inch, dapat dibeli satuan maupun satu set. Miliki sekarang dan rasakan perbedaan menggunakan combination wrench dari Startools Indonesia.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. SANFIX Tachometer
    Mulai

    Rp479.900

    SANFIX Tachometer
    Deskripsi:
    A tachometer (revolution-counter, tach, rev-counter, RPM gauge) is an instrument measuring the rotation speed of a shaft or disk, as in a motor or other machine. The device usually displays the revolutions per minute (RPM) on a calibrated analogue dial, but digital displays are increasingly common.
    atribut:
    • Automatic Shutdown: The instrument will shut down after 60 seconds without any pressing.
    • Basic Precision (RPM): ±(0.1%n+5d) @(2.5-999.9rpm); ±(1%n+5d) @(1000-99999rpm)
    • Dimensions (mm): 55.7x29.9x127
    • LCD Display Unit: 5-digit large screen LCD display, with word height of 18mm
    • Laser Power: CLASS II 2-5mW
    • Measurement distance: 50-500mm
    • Operating Environment (°C): 0 to 50; 10% to 90%RH
    • Operating Environment Humidity (%RH): 10 to 90
    • Operating Environment Temperature (°F): 32 to 122
    • Power Supply: 2x1.5V AAA Battery
    • Range: 2.5-99999rpm
    • Resolution Ratio: 0.1rpm(2.5999.9rpm), 1rpm(100099999rpm)
    • Sampling Ratio: Once/second
    • Storage Environment (°C): -10 to 80; 10% to 75%RH
    • Storage Environment Humidity (%RH): 10 to 75
    • Storage Environment Temperature (°F): -14 to 176
    • Time Base: Quartz crystal
  9. PURAFILTER Pleated Air Filters
    Mulai

    Rp259.900

    PURAFILTER Pleated Air Filters
    Deskripsi:
    MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Air Filter Capacity: High Capacity
    • Air Filter Item: Pleated Air Filter
    • Common Applications: LEED/Green
    • Filter Efficiency - Air Filters (%): 85
    • Filter Frame Color: White
    • Final Recommended Resistance (in wc): 1
    • Frame or Header Material: Beverage Board
    • Gasket Material: None
    • Max. Velocity (fpm): 500
    • Maximum Temperature (°F): 180
    • Media Color: White
    • Media Material: Synthetic
    • Standards: ASHRAE 52.2; UL 900
    • Style - Air Filters: Panel
  10. Hanna Instruments Combo pH/Conductivity/TDS Tester
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hanna Instruments Combo pH/Conductivity/TDS Tester
    Deskripsi:
    The HI98129 makes measuring pH quick and easy! This lightweight, waterproof tester offers high accuracy pH, low range EC/TDS (0 to 3999 µS/cm EC/ 0 to 2000 ppm TDS) and temperature measurements in a single handheld unit! No more switching between meters for your routine measurements.
    atribut:
    • Battery Type/Life: 1.5V (4) / approx. 100 hours of continuous use, auto-off after 8 minutes of non-use
    • Dimensions (mm): 163x40x26 (6.4x1.6x1.0\")
    • EC Accuracy: +/-2% F.S.
    • EC to TDS Conversion Factor: 0.45 to 1
    • EC/TDS Temperature Compensation (°C): Automatic with Beta Adjustable from 0.0 to 2.4% /
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH max 100%
    • TDS Accuracy: +/-2% F.S.
    • pH Temperature Compensation: Automatic
  11. Extech Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Extech Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Digital manometers measure positive, negative, and differential air and gas pressure. These portable, handheld units have a digital display with selectable pressure units so there is no need to make manual conversions. They are commonly used to detect blockages in filters, condensers, and chillers, and for calibrating pressure transmitters and pressure recorders.
    atribut:
    • UNSPSC: 41103311
    • Auto Power OFF: Yes
    • Batteries Included: Yes
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Type (V): 9
    • Brand: EXTECH
    • Calibration Certificate Included: No
    • Data Hold: Yes
    • Manometer Type: General Purpose Digital Manometer
    • Maximum Operating Temperature (°F): 122
    • Min/Max Capture: Yes
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • NIST Traceable Certificate: No
    • Number of Connections: 2
    • Number of Pressures Measured: Dual
    • Type of Pressure: Differential; Gauge
  12. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. Dwyer Digital Manometer for Hazardous Location
    Mulai

    Rp10.999.900

    Dwyer Digital Manometer for Hazardous Location
    Deskripsi:
    These kits include an intrinsically safe-rated digital manometer with compatible components for performing air velocity monitoring in hazardous locations. These manometers operate on low currents and have low-energy discharge to prevent ignition in areas where explosive gas or dust is present. Convenient kits include a carrying case and can be used on both air and compatible gases.
    atribut:
    • Auto Power OFF: Yes
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Type (V): 9
    • Brand: DWYER
    • Connections (inch): 1/8 Hose Barb; 3/16 Hose Barb
    • Housing Height (inch): 5.875
    • Housing Length (inch): 2.812
    • Housing Material: Aluminium
    • Includes Batteries: Yes
    • Intrinsically Safe Safety Rating: Class I Div. 2 Group A, B, C, D
    • Low battery indicator: Yes
    • Maximum Operating Temperature (°F): 140
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0
    • Minimum Pressure (in WC): 0
    • Process Connection Type: Hose Barb
    • Series: 475
    • Storage Temperature Range (°F): -4 to 176
  14. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  15. HodakaTest Pressure Switch
    Mulai

    Rp7.299.900

    HodakaTest Pressure Switch
    atribut:
    • Connection Port Size (mm): 6
    • Allowable Ambient Temperature (°C): +5 to +40
    • Connection Port Size: Inlet/5, Exit/1 (connection to manometer)
    • Maximum Allowable Error (hPa): 750
    • Switching Method: Rotary type
    • Package Size (mm): 105x115x85
  16. Dwyer Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Dwyer Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    These 2-in-1 portable, handheld digital manometers and airflow meters perform static and differential pressure measurements as well as airflow and air velocity measurements and calculations. Kits include a carrying case, pitot tube, static pressure tips, fittings, and tubing. 
    atribut:
    • UNSPSC: 41103311
    • Application: Air; Compatible Gases
    • Batteries Included: Yes
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Type (V): 9
    • Brand: DWYER
    • For use with: Air; Compatible Gases
    • Housing Material: Aluminium
    • Maximum Operating Temperature (°F): 140
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0
    • NIST Traceable Certificate: No
    • Number of Pressures Measured: Dual; Single
  17. Startools 1inch Dr. 12PT Hand Socket (Mata Sock)
    Mulai

    Rp359.900

    Startools 1inch Dr. 12PT Hand Socket (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Hand Socket 12 PT adalah kunci shock yang memiliki 12 sisi di bagian dalamnya. Desain ini memastikan cengkeraman yang kuat dan distribusi gaya yang merata, sehingga memudahkan pekerjaan Anda.Kunci shock ini berfungsi untuk membongkar pasang, mengendurkan, dan mengencangkan mur serta baut dengan aman dan tepat, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kegagalan mekanis.Startools menghadirkan Hand Socket 12 PT yang terbuat dari material baja Chrome Vanadium 31CrV 3 yang kokoh, sehingga memberikan performa terbaik dan awet untuk penggunaan jangka panjangHand Socket ideal untuk para profesionalHand Socket 12 PT dari Startools dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para profesional yang memerlukan alat yang andal dan berkualitas tinggi. Alat ini menawarkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai profesi, seperti mekanik, teknisi, pengrajin, kontraktor, dll.Dengan Hand Socket 12 PT dari Startools, Anda akan mendapatkan alat yang tangguh, awet, dan dirancang untuk memberikan hasil terbaik setiap kali digunakan.
  18. HTI Instrument Air Pressure (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    24%
    Mulai

    Rp759.900

    HTI Instrument Air Pressure (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Display: Dual LCD
    • Dimensions (inch): 5.79x2.16x1.26
    • Low battery indicator: Yes
Daftar Harga alat ukur tekanan udara Terbaru October 2026
SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.099.900
Benetech Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.499.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
UEI TEST INSTRUMENTS Digital ManometerRp5.199.900
Lutron Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.999.900
SMC Compact Manometer PPA SeriesRp2.599.900
TORA Digital Platform ScaleRp879.900
Startools Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp23.900
SANFIX TachometerRp479.900
PURAFILTER Pleated Air FiltersRp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)